Eriks
GF

GF Kogelterugslagklep Serie: 561 PP-H/FPM (FKM) Bal Recht PN10 Kunststoflasmof lang 16mm

  • ERIKS:12301749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,60/ stukexcl. btw

€ 135,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
561
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof lang
Druktrap artikel
PN10
Klepvorm
Bal
Afdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C