€ 235,35/ stukexcl. btw
€ 284,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 561 |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | PP-H |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN10 |
Klepvorm | Bal |
Afdichting | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |