Eriks
GF

GF Kogelterugslagklep Serie: 303 PVC-U/EPDM Bal Recht PN10 Lijmeind 32mm

  • ERIKS:10050652
Image 1
Vrijstroommodel, lijmeind, ISO/DIN, voor horizontale en verticale inbouw, afdichting EPDM of FPM, al dan niet silikoon vrij. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 85,41/ stukexcl. btw

€ 103,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
303
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Lijmeind
Druktrap artikel
PN10
Klepvorm
Bal
Afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C