Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 40mm DN32

  • ERIKS:11290732
Image 1
Kogelkraan 175.546.193 - 197 PVDF/FPM
met vaste FlensPVDF gegroefd metrisch
  • radiaal in- en uitbouwbaar
  • geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
  • z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn niet compatibel met type 346
Opslaan in lijst

€ 592,20/ stukexcl. btw

€ 716,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVDF
Nom. binnendiameter
DN32
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
180 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVDF
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVDF
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met aftap
Nee