Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN16 Kunststoflaseind 32mm DN25

  • ERIKS:11461414
Image 1
Opslaan in lijst

€ 270,36/ stukexcl. btw

€ 327,14incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVDF
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
160 mm
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
PVDF
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)