€ 178,65/ stukexcl. btw
€ 216,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 546 |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | PVC-U |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 157 mm |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal kogel | PVC-U |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindelafdichting primair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |