Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN16 Lijmmof 20mm DN15

  • ERIKS:11247602
Image 1
Radiaal in- en uitbouwbaar. Geïntegreerde draadbussen voor de bevestiging van de afsluiter. Afdichting EPDM of FPM. Met of zonder inserts, kogelzitting PTFE. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 79,74/ stukexcl. btw

€ 96,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN15
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
95 mm
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)