Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Handgreep Siliconenvrij PN16 Lijmmof 40mm DN32

  • ERIKS:11247654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,90/ stukexcl. btw

€ 175,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN32
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
146 mm
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Siliconenvrij
Ja