Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Handgreep PN16 Lijmmof 20mm DN15

  • ERIKS:11247595
Image 1
Radiaal in- en uitbouwbaar. Geïntegreerde draadbussen voor de bevestiging van de afsluiter. Afdichting EPDM of FPM. Met of zonder inserts, kogelzitting PTFE. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 66,42/ stukexcl. btw

€ 80,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN15
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
95 mm
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM