€ 260,55/ stukexcl. btw
€ 315,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 546 |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | PVC-U |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN10 |
Inbouwlengte | 230 mm |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal kogel | PVC-U |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal spindelafdichting secundair | EPDM |
Materiaal huisafdichting | EPDM |