Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11247642
Image 1
Radiaal in- en uitbouwbaar. Geïntegreerde draadbussen voor de bevestiging van de afsluiter. Afdichting EPDM of FPM, kogelzitting PTFE. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 213,30/ stukexcl. btw

€ 258,09incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
183 mm
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM