Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PVC-U/PE/PTFE/EPDM PN16 Kunststoflaseind lang 32mm DN25

  • ERIKS:11334020
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,95/ stukexcl. btw

€ 147,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-U/PE
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind lang
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
223 mm
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM