Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25

  • ERIKS:11270563
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,40/ stukexcl. btw

€ 180,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-C
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
PVC-C
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)