€ 580,05/ stukexcl. btw
€ 701,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 546 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | PVC-C |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 75 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 233 mm |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal kogel | PVC-C |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal spindelafdichting secundair | EPDM |
Materiaal huisafdichting | EPDM |