Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PVC-C/PTFE/EPDM Handgreep PN16 Lijmmof 110mm DN100

  • ERIKS:11654749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 867,60/ stukexcl. btw

€ 1.049,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-C
Nom. binnendiameter
DN100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
301 mm
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
PVC-C
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM