Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PP/PE/PTFE/EPDM PN10 Kunststoflaseind lang 40mm DN32

  • ERIKS:11546679
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,50/ stukexcl. btw

€ 212,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP/PE
Nom. binnendiameter
DN32
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind lang
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
249 mm
Materiaal kogel
PP-H
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM