Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PP/PE/PTFE/EPDM PN10 Kunststoflaseind lang 32mm DN25

  • ERIKS:11403680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,90/ stukexcl. btw

€ 175,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP/PE
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind lang
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
223 mm
Materiaal kogel
PP-H
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal aansluitstuk
PE