Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PP/PE/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Kunststoflaseind 50mm DN40

  • ERIKS:12135065
Image 1
Opslaan in lijst

€ 228,15/ stukexcl. btw

€ 276,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP/PE
Nom. binnendiameter
DN40
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
271 mm
Handbediening
Handgreep
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal aansluitstuk
PE