Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 25mm DN20

  • ERIKS:11308626
Image 1
Kogelkraan 167.546 PP/EPDM of FPM
  • met flens PP/stalen kern PN10
  • radiaal in- en uitbouwbaar
  • geintegreerde draadbussen ( inserts ) voor de bevestiging van de afsluiter
  • z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn niet compatibel met type 346
Opslaan in lijst

€ 177,75/ stukexcl. btw

€ 215,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP-H
Nom. binnendiameter
DN20
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
150 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PP-H
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PP
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Met aftap
Nee