Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN10 Overschuifflens 90mm DN80

  • ERIKS:11538327
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.062,00/ stukexcl. btw

€ 1.285,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP-H
Nom. binnendiameter
DN80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Aansluiting
Overschuifflens
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
310 mm
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
PP-H
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)