€ 1.292,40/ stukexcl. btw
€ 1.563,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 546 |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | PP-H |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 110 mm |
Aansluiting | Overschuifflens |
Druktrap artikel | PN10 |
Inbouwlengte | 350 mm |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal kogel | PP-H |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindelafdichting primair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |