Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN10 Kunststoflasmof 40mm DN32

  • ERIKS:11290985
Image 1
Kogelkraan 167.546 PP/EPDM of FPM
  • lasmof
  • radiaal in- en uitbouwbaar
  • geintegreerde draadbussen ( inserts ) voor de bevestiging van de afsluiter
  • z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn niet compatibel met type 346
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP-H
Nom. binnendiameter
DN32
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
135 mm
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
PP-H
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)