Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN10 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11308652
Image 1
Radiaal in- en uitbouwbaar. Geintegreerde draadbussen voor de bevestiging van de afsluiter. Afdichting FPM, kogelzitting PTFE. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 151,20/ stukexcl. btw

€ 182,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP-H
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
110 mm
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
PP-H
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)