Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handgreep Siliconenvrij PN10 Kunststoflasmof 20mm DN15

  • ERIKS:11308650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,10/ stukexcl. btw

€ 118,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP-H
Nom. binnendiameter
DN15
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
95 mm
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
PP-H
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Siliconenvrij
Ja