Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handgreep Siliconenvrij PN10 Kunststoflaseind 32mm DN25

  • ERIKS:11447499
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,75/ stukexcl. btw

€ 182,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP-H
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
160 mm
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
PP-H
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Siliconenvrij
Ja