€ 918,00/ stukexcl. btw
€ 1.110,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 546 |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | PP-H |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 90 mm |
Aansluiting | Overschuifflens |
Druktrap artikel | PN10 |
Inbouwlengte | 310 mm |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal kogel | PP-H |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal spindelafdichting secundair | EPDM |
Materiaal huisafdichting | EPDM |