Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Overschuifflens 75mm DN65

  • ERIKS:11462445
Image 1
Opslaan in lijst

€ 731,25/ stukexcl. btw

€ 884,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP-H
Nom. binnendiameter
DN65
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Aansluiting
Overschuifflens
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
290 mm
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
PP-H
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM