Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Kunststoflasmof 40mm DN32

  • ERIKS:11290968
Image 1
Kogelkraan 167.546 PP/EPDM of FPM
  • lasmof
  • radiaal in- en uitbouwbaar
  • geintegreerde draadbussen ( inserts ) voor de bevestiging van de afsluiter
  • z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn niet compatibel met type 346
Opslaan in lijst

€ 130,95/ stukexcl. btw

€ 158,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP-H
Nom. binnendiameter
DN32
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
135 mm
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
PP-H
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM