€ 311,85/ stukexcl. btw
€ 377,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 546 |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | PP-H/PE |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 117 mm |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | PP-H |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | PP |
Materiaal spindelafdichting primair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 95 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |
Met aftap | Nee |