Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PE/PTFE/FPM (FKM) PN10 Kunststoflaseind lang 32mm DN25

  • ERIKS:12103010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 171,90/ stukexcl. btw

€ 208,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP-H/PE
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind lang
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
223 mm
Materiaal kogel
PP-H
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)