Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 546 ABS/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Lijmmof 20mm DN15

  • ERIKS:11279814
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,21/ stukexcl. btw

€ 94,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
ABS
Nom. binnendiameter
DN15
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
95 mm
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
ABS
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal bediening
Kunststof