€ 97,20/ stukexcl. btw
€ 117,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 546 |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | PP-H |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 20 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind lang |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 193 mm |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal kogel | PP-H |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal spindelafdichting secundair | EPDM |
Materiaal huisafdichting | EPDM |