Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 4023 56 14WP2 PP-H/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Kunststoflaseind lang 50mm DN40

  • ERIKS:12450527
Image 1
Radiaal in- en uitbouwbaar. Geintegreerde draadbussen voor de bevestiging van de afsluiter. Afdichting EPDM, kogelzitting PTFE. Drukklasse PN6.
Opslaan in lijst

€ 228,15/ stukexcl. btw

€ 276,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP-H
Nom. binnendiameter
DN40
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind lang
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
271 mm
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
PP-H
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM