Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 4020 60 00WP2 PP-H/PE/PTFE/EPDM Handgreep PN6 Kunststoflaseind 63mm DN50

  • ERIKS:11329409
Image 1
Radiaal in- en uitbouwbaar. Geintegreerde draadbussen voor de bevestiging van de afsluiter. Afdichting FPM, kogelzitting PTFE. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 253,35/ stukexcl. btw

€ 306,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
546
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP-H/PE
Nom. binnendiameter
DN50
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN6
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
191 mm
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
PP-H
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM