Eriks
GF

GF knie 90° PVDF 735.108.608 PN16 stomplas 32

  • ERIKS:11065251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,49/ stukexcl. btw

€ 39,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
108
Vorm
Elleboog
Materiaal
PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C