Eriks
GF

GF Knie 90° PVDF 735.100.111 PN16 63

  • ERIKS:10044078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,10/ stukexcl. btw

€ 173,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
100
Vorm
Elleboog
Materiaal
PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C