Eriks
GF

GF Knie 90° PVDF 735.100.109 PN16 40

  • ERIKS:10044076
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,61/ stukexcl. btw

€ 68,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
100
Vorm
Elleboog
Materiaal
PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C