Eriks
GF

GF Knie 90° PVC-U druk 721.100.110 50

  • ERIKS:10045628
Image 1
Standards: ISO, BS, ASTM, JIS
Toepassingsgebieden:
Chemische procesindustrie, microelectronics, shipbuilding, Water treatment
Voordelen:
Aangetoonde fysiologische onschadelijkheid universeel toepasbaar
Zeer goede chemische weerstand en corrosieweerstand
Opslaan in lijst

€ 7,68/ stukexcl. btw

€ 9,29incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
100
Vorm
Elleboog
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C