Eriks
GF

GF Knie 90° PVC-U druk 721.100.108 32

  • ERIKS:10045626
Image 1
Standards: ISO, BS, ASTM, JIS
Toepassingsgebieden:
Chemische procesindustrie, microelectronics, shipbuilding, Water treatment
Voordelen:
Aangetoonde fysiologische onschadelijkheid universeel toepasbaar
Zeer goede chemische weerstand en corrosieweerstand
Opslaan in lijst

€ 3,14/ stukexcl. btw

€ 3,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
100
Vorm
Elleboog
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C