€ 18,32/ stukexcl. btw
€ 22,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 101 |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | PVC-U |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Bochthoek | 90 ° |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |