Eriks
GF

GF Knie 90° PVC-U 721.101.609 1.1/4"

  • ERIKS:10042284
Image 1
PVC cilindrische BSP-binnendraad, aansluiting alleen op kunststof draad. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 13,12/ stukexcl. btw

€ 15,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
101
Vorm
Elleboog
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
1.1/4"
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C