Eriks
GF

GF Knie 90° PVC-C 723.100.210 PN16 50x1.1/2"

  • ERIKS:11063434
Image 1
PVC-C is corrosiebestendig, heeft een lange levensduur in een agressieve/corrosieve omgeving en heeft een hoge veiligheidsfactor.
Opslaan in lijst

€ 49,23/ stukexcl. btw

€ 59,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
100
Vorm
Elleboog
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C