Eriks
GF

GF Knie 90° PVC-C 723.100.108 32

  • ERIKS:10046081
Image 1
PVC-C is corrosiebestendig, heeft een lange levensduur in een agressieve/corrosieve omgeving en heeft een hoge veiligheidsfactor.
Opslaan in lijst

€ 5,85/ stukexcl. btw

€ 7,08incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
100
Vorm
Elleboog
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C