Eriks
GF

GF Knie 90° PRO-FIT PVC-U 721.100.306 20x16

  • ERIKS:11159948
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,56/ stukexcl. btw

€ 3,10incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
100
Vorm
Elleboog
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
16 mm
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Lijmeind
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C