€ 3,06/ stukexcl. btw
€ 3,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 108 |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | PP-H |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 32 mm |
Aansluiting | Laseind |
Druktrap artikel | PN10 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Bochthoek | 90 ° |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |