Eriks
GF

GF Knie 90° PP-H SDR11 PN10 727.108.506 20

  • ERIKS:11094632
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,97/ stukexcl. btw

€ 3,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
108
Vorm
Elleboog
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Laseind
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C