Eriks
GF

GF Knie 90° PP-H 727.100.207 PN10 25x3/4"

  • ERIKS:10046782
Image 1
Knie 90 PP-H 727.100.207 PN10 25x3/4" cilindrische PP-H binnendraad, versterkingsring RVS (A2), aansluiting voor kunststof of metalen draad, geen PP aantastende draadafdichtingspasta gebruiken, installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen
Opslaan in lijst

€ 10,96/ stukexcl. btw

€ 13,26incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
100
Vorm
Elleboog
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C