Eriks
GF

GF Knie 90° PP-H 727.100.108 PN10 32

  • ERIKS:10044049
Image 1
Lasmof. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 7,60/ stukexcl. btw

€ 9,20incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
100
Vorm
Elleboog
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C