Eriks
GF

GF Knie 90° PP-H 727.100.107 PN10 25

  • ERIKS:10044048
Image 1
Lasmof. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 6,36/ stukexcl. btw

€ 7,70incl. btw

106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
100
Vorm
Elleboog
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C