Eriks
GF

GF Knie 90° PE-80 SDR11 733.100.112 75

  • ERIKS:10044691
Image 1
Moflas PE-80. PN10.
Opslaan in lijst

€ 57,44/ stukexcl. btw

€ 69,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
100
Vorm
Elleboog
Materiaal
PE-80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C